Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro7/32 pulg.
- Longitud total10 pies
- Ancho interior del anillo2.1900 pulg.
- Grosor del anillo0.1890 pulg.
- Longitud de la eslinga10 pies
- Peso6.08 lb
Detalles
- Capacidad2700 lb
- Calidad de cadenaGrado 100
- ColorAMARILLO/NEGRO
- Tipo de hardwareGancho de agarre
- MaterialACERO
- Número de piernas2
- Plazo de entrega del pedido15 días
- Tipo de paqueteCaja
- Tipo de eslingaAjustable
- Capacidad de peso del cabestrillo2700 lb
- Marca comercialELEVADOR
- TipoAJUSTAR ESlingA DE ENLACE
Descripción general
- Ajuste uno o varios enlaces a la vez para mantener el nivel de carga y bajo control
- Diseño versátil que reduce la necesidad de otras eslingas, ahorrando tiempo y dinero
- La cadena de grado 100 es más resistente y duradera
- Se puede reparar, probar y volver a certificar
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación