Motion
HPUTP150001K

POWER TEAM
HPUTP150001K

Bomba tensora del paquete de alimentación accionada por aire - Depósito de 2.50 gal, 21750 psi máx., flujo de 44 in3/min a psi máx.
Artículo MI #06678839
No. Fabricante HPUTP150001K
Precio21,194.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWER TEAM
HPUTP150001K

Bomba tensora del paquete de alimentación accionada por aire - Depósito de 2.50 gal, 21750 psi máx., flujo de 44 in3/min a psi máx.
Artículo MI #06678839
No. Fabricante HPUTP150001K
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
Precio21,194.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    6.69 pulg.
  • Longitud
    4.33 pulg.
  • Ancho
    24.41 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    28.000 cfm
  • Rango de presión de aire
    40 a 120 psi
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    21750 psi
  • Tipo de bomba
    Bomba tensora del paquete de baterías accionada por aire
  • Capacidad del depósito
    2.50 galones (EE. UU.)
  • Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas
    577.5 pulg.3
  • Flujo típico a Psi máx.
    44 pulg.3/min

Descripción general

Descripción del fabricante
HPUTP150001K PAQUETE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR
  • Manómetro calibrado de 6"
  • Dos salidas de aceite con acoplamientos de conexión rápida sin derrames
  • Filtro neumático/regulador/lubricador
  • Bastidor de transporte de acero inoxidable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron