Especificaciones
Dimensiones
- Altura total18.000 pulg.
- Longitud total13.000 pulg.
- Ancho general13.875 pulg.
- Peso72.75 lb
Detalles
- Descripción Palabra claveUna o dos acciones
- Presión máxima10000 psi
- Clasificación de potencia1-1/2 CV
- Tipo de bombaBomba eléctrica de llave dinamométrica de 700 bar
- Capacidad del depósito2.50 galones (EE. UU.)
- Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas577.5 pulg.3
- Flujo típico a 10000 Psi55 pulg.3/min
- Flujo típico a Psi máx.55 pulg.3/min
- Capacidad de aceite utilizable577.5 pulg.3
- Tipo de válvulaVálvula 4-Way, 2-Position
- Tipo/función de válvula4-Way, 2-Position
- Voltaje110 V
Descripción general
- Usar con herramientas de acción simple o doble; NO PARA APLICACIONES DE ELEVACIÓN
- Unidad de bomba base, serie Power Team PE55 : el estándar en la industria
- Bomba de alto rendimiento de dos velocidades
- La válvula de alivio interna del lado de retracción protege la herramienta
- Válvula de solenoide de 4 vías y 2 posiciones estándar
- Utiliza controles eléctricos resistentes
- Para herramientas de acción simple o doble
- Válvula del regulador de presión (alivio) fácilmente ajustada
- Válvula de alivio de retracción de presión fija de 1,500 psi
- Mano a distancia estándar