Motion
PER.FHSP204-12

PEER BEARING CO (SKF)
PER.FHSP204-12

0.7500 in de diámetro interior, material de hierro fundido, 2.5313 in de ancho general
Artículo MI #06683117
No. Fabricante PER.FHSP204-12
Precio71.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER BEARING CO (SKF)
PER.FHSP204-12

0.7500 in de diámetro interior, material de hierro fundido, 2.5313 in de ancho general
Artículo MI #06683117
No. Fabricante PER.FHSP204-12
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
Precio71.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Altura
    2-17/32 pulg., 64.30 mm
  • Altura total
    2-17/32 pulg., 64.30 mm
  • Ancho general
    2.5313 pulg.
  • Tamaño del eje
    3/4 pulg.
  • Ancho
    2-17/32 pulg., 64.30 mm

Detalles

  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Serie
    FHSP200-G

Descripción general

Descripción del fabricante
FHSP204-12 UNIDAD MONTADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"