Motion
82241
Cabeza de 24 oz 1-51/64" Diam facial Martillo soplado de poliuretano muerto 12" OAL, Mango de compuesto
Artículo MI #06693058
No. Fabricante 82241
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cabeza de 24 oz 1-51/64" Diam facial Martillo soplado de poliuretano muerto 12" OAL, Mango de compuesto
Artículo MI #06693058
No. Fabricante 82241
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de la cara
    1.79 pulg., 1-51/64 pulg.
  • Rango de diámetros de cara
    1" - 2.9"
  • Peso de la cabeza
    24 oz
  • Rango de pesos de la cabeza
    1 - 2.9 libras
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Rango de longitud total
    9" - 13.9"

Details

  • Material del mango
    Compuesto
  • Material del cabezal
    Poliuretano
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Martillo de soplado muerto

Descripción general

Descripción del fabricante
82241 MARTILLO DE POLIURETANO DE GOLPE MUERTO
  • La cabeza de poliuretano es resistente a cortes, fisuras, abrasiones y temperaturas extremadamente frías
  • El cabezal relleno de acero crea un efecto de golpe muerto, reduciendo el rebote de la superficie de golpeo
  • El mango de acero está soldado al conjunto de la cabeza para mayor resistencia y durabilidad
  • El cabezal de poliuretano y el mango de goma son resistentes al gas, al líquido de frenos, al anticongelante y a otros disolventes
  • Mango de goma con textura y extremo de los glúteos acampanado para mejorar el agarre

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron