Motion
MSF20 8MM NKW

LOVEJOY INC
MSF20 8MM NKW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 20, mordaza recta, calibre de 8 mm, acabado sin ranura, material de zinc
Artículo MI #06696103
No. Fabricante MSF20 8MM NKW
Precio53.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
MSF20 8MM NKW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 20, mordaza recta, calibre de 8 mm, acabado sin ranura, material de zinc
Artículo MI #06696103
No. Fabricante MSF20 8MM NKW
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
Precio53.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    2 °
  • Diámetro interno
    8 mm
  • Longitud total del acoplamiento
    34 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    20
  • Longitud a través del orificio
    10 mm
  • Máx. desalineación paralela
    0.01 pulg.
  • Diámetro exterior
    20 mm
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Material del concentrador
    Zinc
  • Tipo de concentrador
    Buje con tornillo de fijación
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    68514458054
  • Número de Upc del fabricante
    685144580542
  • RPM Máx.
    19000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    MSF
  • UPC_NO
    685144580542

Descripción general

Descripción del fabricante
MSF20-HUB-8MM-NKW
  • Conjunto de persiana fácil
  • Buena absorción de la carga de choque
  • Buena resistencia a la abrasión
  • Bujes de aleación de zinc
  • Inserto de poliuretano