Motion
BH6064L
Cojinete plano esférico - Orificio de 3.7500 in, diámetro exterior de 6.2500 in, ancho de anillo interior de 3.738 in, abierto
Artículo MI #06699363
No. Fabricante BH6064L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 3.7500 in, diámetro exterior de 6.2500 in, ancho de anillo interior de 3.738 in, abierto
Artículo MI #06699363
No. Fabricante BH6064L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    5.75 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3.7500 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    3.738 pulg.
  • Desalineación Ángulo  
    14 °
  • Ancho del anillo exterior
    3.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.2500 pulg.
  • Ancho general
    3.7380 pulg.
  • Peso
    17.15 lb

Detalles

  • Aplicación
    Extremos de cilindro hidráulico, varillas, conjuntos de pasador King, extremos de horquilla, conjuntos de amortiguador, extremos de barra de acoplamiento
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de lubricación
    Requiere relubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637400000424
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo 350 °F
  • Material del anillo exterior
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    150900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    603700 lbf
  • Serie
    RBC®
  • Tipo de cojinete
    Alta desalineación

Descripción general

Descripción del fabricante
BH6064L BRG PLENA ESFÉRICA -

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"