Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Altura0.800 pulg.
- Diámetro interior0.600 pulg.
- Longitud1.020 pulg.
- Longitud total1.020 pulg.
- Peso0.17 oz
- Ancho0.800 pulg.
Detalles
- MaterialAcero
Descripción general
- El revestimiento azul personalizado proporciona protección contra la corrosión e indicación visual de uso una vez engarzado con el accesorio de manguera.
- Permite el uso de accesorios de manguera de las series TTC y z con mangueras Synflex 100R7 y 100R8 conductoras y no conductoras seleccionadas.
- El diseño facilita el montaje de la manguera y el accesorio y está cualificado para su uso con el equipo de engaste de Eaton.
- Cumple o supera la norma ANSI 92.2 para elevadores aéreos cuando se utiliza con manguera 3740 .
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera