Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
Detalles
- Baterías incluidasBaterías incluidas
- Tipo de bateríaIones de litio
- Estilo de mangoCompuesto
- Tasa de impacto3000 lpm
- Velocidad máxima1900 rpm
- Fuente de alimentaciónBatería
- Tipo de productoLlaves de impacto y trinquetes inalámbricos
- UPC_NO663024011942
- Voltaje20 V
Descripción general
- 180 ft-lb de par de torsión sin reacción que evita que los nudillos se vean afectados por trabajos de difícil acceso
- Caja de martillo de aluminio forrada de acero y carcasa de nailon súper resistente
- Cabezal totalmente reparable para una mayor vida de la herramienta
- El mango ergonómico y el cómodo agarre ofrecen el mismo alcance que un trinquete
- Va de 0 a 1900 rpm al instante
- La batería de iones de litio de 20 voltios de alta potencia y vida útil prolongada es compatible con BL2005 y BL2010
- El diseño de la batería Inline de patente en trámite puede ir a lugares con los que otras llaves de impacto solo sueñan, espacios que solían reservarse para un trinquete tradicional o sus manos desnudas
- El kit incluye un Impactool de dos pilas, cargador y una o dos pilas con estuche
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver la documentación