Motion
CP1014P33
Taladro de aire de 6 mm (1/4 pulgadas), plato de garras con llave, mango de pistola, 0.5 HP / 370 W, par de parada 2.6 ft. lbf / 3.5 Nm - 3300 RPM
Artículo MI #06743235
No. Fabricante CP1014P33
Precio518.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Taladro de aire de 6 mm (1/4 pulgadas), plato de garras con llave, mango de pistola, 0.5 HP / 370 W, par de parada 2.6 ft. lbf / 3.5 Nm - 3300 RPM
Artículo MI #06743235
No. Fabricante CP1014P33
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
Precio518.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Peso de la herramienta
    1.2 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    19 cfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Estilo de plato de garras
    Con clave
  • Tipo de escape
    Mango
  • Estilo de mango
    Pistola
  • Caballos de fuerza
    0.5 CV
  • Número de Upc del fabricante
    15451695354
  • Material
    Aluminio
  • Reversible
    No reversible
  • UPC_NO
    015451695354

Descripción general

Descripción del fabricante
CP1014P33 LLAVE DE BROCA - 0.5HP
  • Broca de pistola industrial de 1/4" (6 mm) con mandril industrial con llave Jacobs
  • Cuerpo ergonómico y compacto, silencioso, bajas vibraciones
  • Alta potencia 0.5hp (375W) con un control excelente al abrir la empuñadura del acelerador

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"