Motion
CP0200B22-2F

CHICAGO PNEUMATIC
CP0200B22-2F

Martillo de arena neumática de 51 mm (2.01 pulgadas), carrera de 64 mm/ 2.52 pulgadas, diámetro del orificio de 22 mm/ 0.87 pulgadas - 1020 soplado por minuto
Artículo MI #06743279
No. Fabricante CP0200B22-2F
Precio1,019.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CHICAGO PNEUMATIC
CP0200B22-2F

Martillo de arena neumática de 51 mm (2.01 pulgadas), carrera de 64 mm/ 2.52 pulgadas, diámetro del orificio de 22 mm/ 0.87 pulgadas - 1020 soplado por minuto
Artículo MI #06743279
No. Fabricante CP0200B22-2F
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
Precio1,019.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.85 pulg.
  • Longitud
    13.8 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    2.5 pulg.
  • Peso de la herramienta
    6.6 lb
  • Peso
    6.61 lb

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    17 cfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Tasa de impacto
    1020 lpm
  • Número de Upc del fabricante
    15451790226
  • UPC_NO
    015451703721

Descripción general

Descripción del fabricante
CP0200B22-2F RAMMER DE LA BANCA
  • Ideal para aplicaciones de fundición
  • Funcionamiento cómodo y alta producción
  • Sirenas de banco utilizadas para fundición de arena en cilindros, moldes grandes
  • Alta eficiencia debido a los altos lpm
  • Durabilidad adicional gracias a las piezas tratadas térmicamente
  • Se entrega con palanca de seguridad

You May Also Like

Los clientes también compraron