Motion
CP1820R22
Broca de aire de 22 mm (7/8 pulgadas), mango en T, plato de garras cónico Morse 2 , 1.19 HP / 890 W, par de parada 57.8 ft. lbf / 78.4 Nm - 480 RPM
Artículo MI #06743282
No. Fabricante CP1820R22
Precio3,685.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de aire de 22 mm (7/8 pulgadas), mango en T, plato de garras cónico Morse 2 , 1.19 HP / 890 W, par de parada 57.8 ft. lbf / 78.4 Nm - 480 RPM
Artículo MI #06743282
No. Fabricante CP1820R22
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
Precio3,685.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    7/8 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/2 pulg.
  • Peso de la herramienta
    16 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    42.4 cfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Estilo de plato de garras
    Cono Morse
  • Tipo de escape
    Lado
  • Estilo de mango
    Mango en T
  • Caballos de fuerza
    1.19 CV
  • Número de Upc del fabricante
    4589484313159
  • Material
    Aluminio
  • Reversible
    Reversible
  • UPC_NO
    015451706630

Descripción general

Descripción del fabricante
CP1820R22 BROCA CON MANGO EN T
  • Broca reversible de 22 mm (7/8") para trabajos pesados
  • 480rpm de velocidad libre
  • Potente con motor de 1.2 CV (890 W)
  • Llave de broca cónica Morse n.o 2 , adecuada para taladrar hasta 7/8", escariado y roscado hasta 3/4"
  • El acelerador rodante de retorno automático garantiza el control de seguridad
  • La excelente caja de engranajes duradera garantiza un taladrado fuerte

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"