Motion
FLUKE-1587 FC ET

FLUKE ELECTRONICS
FLUKE-1587 FC ET

FLUKE-1587 FC ET
Artículo MI #06745942
No. Fabricante FLUKE-1587 FC ET
Precio1,622.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FLUKE ELECTRONICS
FLUKE-1587 FC ET

FLUKE-1587 FC ET
Artículo MI #06745942
No. Fabricante FLUKE-1587 FC ET

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,622.06 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Características y beneficios
    • Includes Fluke 1587 FC 2-in-1 insulation DMM, Fluke i400 Current Clamp, and Fluke 62 Max+ Infrared Thermometer Fluke 1587 FC 2-in-1 Insulation DMM • Pl/DAR measurements with TrendIt™ graphs • Memory storage through Fluke Connect Measurements app • Temperature compensation through Fluke Connect Measurements app • VFD low-pass filter for accurate motor drive measurements • Insulation test voltages: 50V, 100V, 250V, 500V, 1,000V • Insulation test: 0.01 M to 2.0 G • Auto-discharge of capacitive voltage • Insulation test smoothing reading • Frequency/Capacitance/Diode test/Temperature • Min/Max, AC/DC voltage, DC millivolts, AC/DC milliamps • Resistance (0.1 M to 50 M)/continuity/auto power off • Remote probe, test leads, alligator clips, K-type thermocouple, hard case • 3-year warranty Fluke i400 AC Current Clamp • Use with Fluke 1587 FC to measure 1A AC to 400A AC • 1 mA/Amp output guarantees easy reading CAT III 1000 V/CAT IV 600V over voltage rating for added user protection • Maximum conductor: Ø 32 mm • 1-year warranty Fluke 62 MAX+ Infrared Thermometer • Temperature range: -22°F to 1,202°F (-30°C to 650°C) • Accuracy: ±1.0°C or ±1.0% of reading, whichever is greater • -10°C to 0°C: ±2.0 • -30°C to -10°C: ±3.0 • Response time: (95%) Fluke 62 MAX+ less than 300 ms (95% of reading) • Spectral response: 8 to 14 microns • Emissivity: 0.10 to 1.00 • Optical resolution: 12:1 (calculated at 90% energy) • Display resolution: 0.1°C (0.2°F) • Repeatability of readings: ±0.5% of reading or less than ±0.5°C (1°F), whichever is greater

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT 1587KIT/62MAX+ FC con 62MAX+ I400
  • Incluye multímetro digital de aislamiento Fluke 1587 FC 2-in-1 , pinza amperimétrica Fluke i400 y termómetro de infrarrojos Fluke 62 Max+ Fluke 1587 FC 2-in-1
  • Mediciones de Pl/DAR con gráficos TrendIt℮
  • Almacenamiento de memoria a través de la aplicación Fluke Connect Measurements
  • Compensación de temperatura a través de la aplicación Fluke Connect Measurements
  • Filtro de paso bajo VFD para mediciones precisas de variadores de velocidad
  • Tensiones de prueba de aislamiento: 50V, 100V, 250V, 500V, 1,000V
  • Prueba de aislamiento: 0.01 M a 2.0 G
  • Descarga automática de tensión capacitiva
  • Lectura de suavizado de prueba de aislamiento
  • Frecuencia/Capacitancia/Prueba de diodos/Temperatura
  • Mín./máx., tensión CA/CC, milivoltios CC, miliamperios CA/CC
  • Resistencia (0.1 M a 50 M)/continuidad/apagado automático
  • Sonda remota, cables de prueba, pinzas de cocodrilo, termopar tipo K, estuche rígido
  • 3 años de garantía de la pinza amperimétrica de CA Fluke i400
  • Usar con Fluke 1587 FC para medir de 1A CA a 400A CA
  • La salida de 1 mA/A garantiza una lectura sencilla de la clasificación de sobretensión CAT III 1000 V/CAT IV 600V para mayor protección del usuario
  • Conductor máximo: Ø 32 mm
  • 1 año de garantía del termómetro por infrarrojos Fluke 62 MAX+
  • Rango de temperatura: -22°F a 1,202°F (-30°C a 650°C)
  • Precisión: ±1.0°C o ±1.0% de la lectura, lo que sea mayor
  • -10°C a 0°C: ±2.0
  • -30°C a -10°C: ±3.0
  • Tiempo de respuesta: (95%) Fluke 62 MAX+ menos de 300 ms (95% de la lectura)
  • Respuesta espectral: de 8 a 14 micras
  • Emisividad: 0.10 a 1.00
  • Resolución óptica: 12:1 (calculada al 90% de energía)
  • Resolución de pantalla: 0.1°C (0.2°F)
  • Repetibilidad de las lecturas: ±0.5 % de la lectura o menos de ±0.5°C (1°F), lo que sea mayor

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"