Motion
G1814P
Lavado de ojos/caras- Montado - Montaje en pared, Activación de indicador de empuje, Material de recipiente ABS
Artículo MI #06746629
No. Fabricante G1814P
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lavado de ojos/caras- Montado - Montaje en pared, Activación de indicador de empuje, Material de recipiente ABS
Artículo MI #06746629
No. Fabricante G1814P
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    6 lb

Detalles

  • Método de activación
    Indicador de empuje
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z358.1
  • Material del recipiente
    ABS
  • Estilo cuenco
    Cuenco
  • Código de armonización
    848180.3070
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Pared
  • Tipo de producto
    Estaciones de lavado de ojos y rostros

Descripción general

Descripción del fabricante
G1814P PLÁSTICO PARA MONTAJE EN PARED CON LAVADO DE OJOS
  • El lavaojos de montaje en pared cuenta con un recipiente de plástico ABS 12” con soporte de pared de aluminio anodizado.
  • ¡Nunca más pierda las cubiertas antipolvo! El conjunto del cabezal de pulverización tiene dos cabezales de salida de pulverización suave con cubiertas antipolvo “flip-top” montadas en brazos de suministro de latón cromado.
  • Activado por una válvula esférica de latón cromado IPS de ½” con mango de bandera de aluminio fundido.
  • El tazón actúa como un fregadero para drenar el agua.
  • La unidad cumple con la norma ANSI Z358.1 como lavado de ojos primario.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"