Motion
COV614UFLSS
Cubierta del transportador de tornillos - Material de acero inoxidable 304 , Material de acero inoxidable 304 , Diámetro del tornillo 6.0000 in, Longitud de la cubierta 120 in
Artículo MI #06746797
No. Fabricante COV614UFLSS
Precio831.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cubierta del transportador de tornillos - Material de acero inoxidable 304 , Material de acero inoxidable 304 , Diámetro del tornillo 6.0000 in, Longitud de la cubierta 120 in
Artículo MI #06746797
No. Fabricante COV614UFLSS
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
Precio831.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cubierta
    120 pulg.
  • Grosor de la cubierta
    14 ga
  • Diámetro del tornillo
    6.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de sujetador de cubierta
    Abrazadera de tornillo
  • Material de la cubierta
    Acero inoxidable 304
  • Tipo de cubierta
    Con bridas
  • Material de la cubeta
    Acero inoxidable 304
  • Depósito o cubierta
    Cubierta

Descripción general

Descripción del fabricante
COV614UFLSS X 10' DE LARGO, 304SS CANALES

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"