Motion
66133
Linterna bolígrafo LED brillante recargable por USB Stylus Pro
Artículo MI #06751828
No. Fabricante 66133
Precio111.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna bolígrafo LED brillante recargable por USB Stylus Pro
Artículo MI #06751828
No. Fabricante 66133

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio111.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    Propiedad exclusiva
  • Longitud
    5.95 pulg.
  • Peso
    1.8 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Iones de litio
  • Tensión de la batería
    3.7 V
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de material del cuerpo
    Metal
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    2950 cd
  • Emisión de luz completa
    350 lm (alto), 90 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    1.5 horas (alto), 3.5 horas
  • Características y beneficios
    • 350 lúmenes a alta • 90 lúmenes a baja • Funda de metal deslizante resistente al agua que protege el puerto USB • Interruptor de botón en la parte trasera para un funcionamiento sencillo • Se recarga completamente en 2.5 horas • Incluye indicador de carga • IPX4 resistente al agua y a los impactos probados • Elija el modo bajo para 3.5 horas de funcionamiento • 5.95 pulgadas de largo y un diseño elegante que cabe en su bolsillo
  • Incluye
    Batería recargable, clip de bolsillo, funda de nylon
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926661332
  • Salida de luz máxima
    350 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    3.5 horas
  • Modelo
    Lámpara recargable
  • Número de baterías
    1
  • Linterna recargable
    Recargable
  • Recargable o recargable
    Recargable
  • Características de resistencia
    IPX4
  • UPC_NO
    080926661332
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
66133 LÁMINA DE ALUMINIO
  • 350 lúmenes a alta
  • 90 lúmenes en
  • Funda metálica deslizante resistente al agua que protege el puerto USB
  • Interruptor trasero con botón pulsador para un funcionamiento sencillo
  • Se recarga completamente en 2.5 horas
  • incluye indicador de carga
  • IPX4 Resistente al agua y a los impactos probados
  • Elija el modo bajo para un tiempo de funcionamiento de 3.5 horas
  • Diseño elegante de 5.95 pulgadas de largo que cabe en el bolsillo