Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad4 pulg.
- Altura4 pulg.
- Tamaño del orificio5/16-18 pulg.
- Cuadrado por pulgada0.0005 pulg.
- Ancho4 pulg.
Detalles
- Precisión0.0005 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRectificado de precisión
- MaterialAcero
- Número de orificios24
- Diseño de la placaExtremo abierto
- Estilo de placaEscalonado
- Superficie de la placaOrificios mecanizados
Descripción general
- Las placas de rectificado de precisión se utilizan para una disposición de tolerancia estrecha y para la configuración de inspección.; El acero es un material duradero y de picaduras utilizado para aplicaciones de uso general.; Las placas escalonadas angulares se utilizan para comprobar e inspeccionar la planitud, la formación de cuadriculados y los en paralelos. Los pasos de la placa permiten sujetar y liberar las piezas mientras están en el accesorio. También tienen orificios que facilitan la sujeción y sujeción.