Motion
02673911
120 Inch Long x 3-1/4 Inch Wide x 19/32 Inch Thick, Beveled Edge Straightedge 54 micro m Edge Flatness, Spring Steel, 110 micro m Parallelism, 1 Beveled Edge
Artículo MI #06758993
No. Fabricante 02673911
Precio3,297.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
120 Inch Long x 3-1/4 Inch Wide x 19/32 Inch Thick, Beveled Edge Straightedge 54 micro m Edge Flatness, Spring Steel, 110 micro m Parallelism, 1 Beveled Edge
Artículo MI #06758993
No. Fabricante 02673911

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,297.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    120 pulg.
  • Grosor general
    19/32 pulg.
  • Ancho general
    3-1/4 pulg.
  • Paralelismo
    0.0043 pulg.

Detalles

  • Planitud del borde
    0.0021 pulg.
  • Material
    Acero de Resorte
  • Número de bordes biselados
    1
  • Código PSC
    5210
  • Tipo
    Borde biselado

Descripción general

Descripción del fabricante
BORDE RECTO 77-638-5 120" SPI - BISELADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"