Motion
8469VTE00
Seguidor de leva plano - 47 mm de diámetro del rodillo, 14 mm de ancho del rodillo, 0.7500 in de diámetro del pasador
Artículo MI #06760916
No. Fabricante 8469VTE00
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - 47 mm de diámetro del rodillo, 14 mm de ancho del rodillo, 0.7500 in de diámetro del pasador
Artículo MI #06760916
No. Fabricante 8469VTE00
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    47 mm
  • Rodillo Ancho  
    14 mm
  • Poste Diámetro  
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    637400452551
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • UPC_NO
    637400452551

Descripción general

Descripción del fabricante
8469VTE00 BRG
  • Seguidor de leva del cojinete de bolas
  • 1/2”-20 UNF 2A Roscas internas 3/8” ranura hexagonal
  • DO coronado para acomodar en el poste
  • desalineación 3/4”-16 UNF 2A Roscas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron