Motion
61463644234

NORTON ABRASIVES
61463644234

Rueda de enganche portátil NorZon Plus - RPM máximas: 18145 RPM, cantidad del paquete: 10
Artículo MI #06762111
No. Fabricante 61463644234
Precio44.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
61463644234

Rueda de enganche portátil NorZon Plus - RPM máximas: 18145 RPM, cantidad del paquete: 10
Artículo MI #06762111
No. Fabricante 61463644234

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$44.54/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5/8 en 11
  • Rueda Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Rueda Grosor  
    3.0000 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Grado
    Tosca
  • Descripción larga
    La 61463644234 es una rueda de enganche portátil tipo 18 fabricada con abrasivo de alúmina de circonio con un diámetro de rueda de 2.0000 in, un grosor de rueda de 3.0000 in, un orificio central de 5/8 in-11 y una calidad gruesa, adecuada para la eliminación de materiales pesados.
  • Material
    Alúmina de circonio
  • RPM Máx.
    18145 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    61463644234
  • Tipo de rueda
    Tipo 18

Descripción general

Descripción del fabricante
61463644234 2X3X5/8-11 NORZON TY18 CUADRADOS
  • Grano de alúmina de circonio de primera calidad
  • 10X vida útil, 50 % más rápido de rectificado que los productos de óxido de aluminio
  • La mejor opción para la eliminación de material de alta resistencia en amoladoras de alta potencia
  • El mejor rendimiento en una variedad de materiales, incluyendo hierro gris y dúctil, aceros inoxidables y aleaciones
  • Para sus aplicaciones más exigentes

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron