Motion
66253207703

NORTON ABRASIVES
66253207703

Ruedas cilíndricas - 12 pulg. de diámetro de rueda, 1 pulg. de grosor de rueda, 3 pulg. de orificio central, 46 grano
Artículo MI #06762392
No. Fabricante 66253207703
Precio556.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253207703

Ruedas cilíndricas - 12 pulg. de diámetro de rueda, 1 pulg. de grosor de rueda, 3 pulg. de orificio central, 46 grano
Artículo MI #06762392
No. Fabricante 66253207703

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio556.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    3 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    12 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Grado
    Grano grueso
  • Número de grano
    46
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    2070 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de rueda
    Tipo 01

Descripción general

Descripción del fabricante
66253207703 12 X 1 X 3 T1 46-HVTRP
  • Grano abrasivo patentado avanzado para una vida útil 2X más larga que los granos AO estándar, mayor productividad, consume menos energía, corte libre, menos quemaduras
  • El VTRP es una unión vitrificada porosa, especialmente recomendada para el amolado de superficies y salas de herramientas en áreas de contacto de medianas a anchas
  • Mayor eficiencia al amolar una amplia gama de materiales, desde aceros para herramientas de alta velocidad hasta aceros blandos y aleaciones aeroespaciales en áreas de contacto estrechas y medias
  • Trabajar bien con avances de moderados a pesados
  • Fabricado en EE. UU. en instalaciones con certificación ISO