Motion
66261017815

NORTON ABRASIVES
66261017815

Disco de acondicionamiento de superficie Bear-Tex - 8 in de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, color granate
Artículo MI #06762655
No. Fabricante 66261017815
Precio20.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261017815

Disco de acondicionamiento de superficie Bear-Tex - 8 in de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, color granate
Artículo MI #06762655
No. Fabricante 66261017815

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio20.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Granate
  • Grado
    Grano medio
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • Cantidad del paquete
    25
  • UPC_NO
    66261017815

Descripción general

Descripción del fabricante
66261017815 8" MEDIO O ROJO NORTÓN
  • Disco no tejido de grano medio para una mezcla superficial moderada en una variedad de metales y formas superficiales
  • Fibra de nailon de alta calidad unida a un fuerte refuerzo de nailon que permite una capa gruesa de unión de resina y grano para una vida útil más prolongada y proporciona mayor durabilidad y rigidez
  • El recubrimiento abrasivo de grano de óxido de aluminio de primera calidad proporciona una tasa de corte hasta un 20 % superior y un rendimiento un 50 % mejor que las correas de acondicionamiento de superficie de la competencia
  • La tecnología patentada de resina Clean Bond garantiza acabados sin manchas incluso en aleaciones con alto contenido de níquel y reduce la carga sobre aluminio y otros metales blandos
  • El corte controlado permite una mayor productividad, un acabado uniforme y uniforme y una formación reducida del operador
  • Resistente al agua y lavable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron