Especificaciones
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- ColorGris
- GradoGrano muy fino
- Descripción largaEl 66261058377 es un rollo no tejido fabricado con abrasivo de carburo de silicio con grano muy fino, adecuado para acabado fino.
- MaterialMetal duro de silicio
- Cantidad del paquete3
- UPC_NO66261058377
Descripción general
- Se recomienda una arena muy fina para una limpieza y un acabado ligeros
- Resistente pero adaptable a formas y contornos complejos sin cambiar la dimensión de la pieza de trabajo
- Grano de carburo de silicio para un corte más rápido y un patrón de rayado más fino y brillante
- Se puede cortar a tamaños específicos y es una alternativa económica a las almohadillas de corte
- Sin corrosión; sin contaminación de la pieza de trabajo