Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro5 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- ColorMarrón
- GradoGrano grueso
- RPM Máx.13000 rpm
- Tipo de montajeMontaje central
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO66623374818
Descripción general
- Disco no tejido de grano grueso para una eliminación moderada del material y una mezcla inicial de soldaduras y superficies desparejas
- Fibra de nailon de alta calidad unida a un fuerte refuerzo de nailon que permite una capa gruesa de unión de resina y grano para una vida útil más prolongada y proporciona mayor durabilidad y rigidez
- El recubrimiento abrasivo de grano de óxido de aluminio premium proporciona una tasa de corte hasta un 20 % mayor y un rendimiento un 50 % mejor que los productos de la competencia
- Método de recubrimiento patentado; la capa gruesa de grano a lo largo del producto prolonga la vida útil
- El corte controlado permite una mayor productividad, un acabado uniforme y uniforme y una formación reducida del operador
- Resistente al agua y lavable