Motion
KT425020C3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 42 mm, 50 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #06807483
No. Fabricante KT425020C3
Precio40.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 42 mm, 50 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #06807483
No. Fabricante KT425020C3
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
Precio40.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    42 mm
  • Exterior Diámetro  
    50 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    32400 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT425020C3 cuenta con un diámetro interior de 42 mm, un diámetro exterior de 50 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.12 lb, lo que lo hace ideal para transmisiones industriales y maquinaria compacta de alta resistencia.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT425020C3
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT
  • Capacidad de carga estática
    50600 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KT425020C3 COJINETE

También puede gustarle

Los clientes también compraron