Motion
24172  ECCK30J/W33

SKF
24172 ECCK30J/W33

Rodamiento de rodillos esféricos - 360 mm D.I., 600 mm D.E., 243 mm Ancho, 1:30 Mandril cónico, CN
Artículo MI #06807756
No. Fabricante 24172 ECCK30J/W33
Precio102,520.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
24172 ECCK30J/W33

Rodamiento de rodillos esféricos - 360 mm D.I., 600 mm D.E., 243 mm Ancho, 1:30 Mandril cónico, CN
Artículo MI #06807756
No. Fabricante 24172 ECCK30J/W33
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
Precio102,520.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    360 mm
  • Exterior Diámetro  
    600 mm
  • En general Ancho  
    243 mm

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Número de Upc del fabricante
    7316570017694
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    241
  • UPC_NO
    7316570017694

Descripción general

Descripción del fabricante
24172 ECCK30J/W33 SPHER RLR +420MM LSB
  • Rodamiento de rodillos esféricos