Especificaciones
Detalles
- Tipo de conectorGancho y bucle
- Color del cabezal de la mopaAzul
- Material del cabezal de la mopaMicrofibra
- Tipo de cabezal de fregadoMicrofibra
- Tipo de fregonaMopster
Descripción general
- Tiras de fregado de polipropileno para una mejor limpieza profunda de la línea de mortero
- Las capas de microfibra mejoran la absorción para una mayor retención de agua
- Diseño duradero que se puede lavar para mantener la limpieza
- Para usar con marcos de fregona de microfibra de tipo gancho y bucle Impact (se venden por separado)