Motion
C1278N ESTUDIO DE CINTA/ENG.PEERL.1/4"X200'

Lufkin - Tape Measure
C1278N TAPE SURVEY/ENG.PEERL.1/4"X200'

Cinta métrica: longitud de la hoja de 200 pies, color de la hoja de plata
Artículo MI #06825658
No. Fabricante C1278N TAPE SURVEY/ENG.PEERL.1/4"X200'
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lufkin - Tape Measure
C1278N TAPE SURVEY/ENG.PEERL.1/4"X200'

Cinta métrica: longitud de la hoja de 200 pies, color de la hoja de plata
Artículo MI #06825658
No. Fabricante C1278N TAPE SURVEY/ENG.PEERL.1/4"X200'

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    200 pies
  • Graduación
    1/8 pulg.

Detalles

  • Color de la cuchilla
    Plata
  • Material de la hoja
    Acero
  • Material de la caja
    Acero revestido de vinilo
  • Color
    Cromado
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de graduación
    Pulgadas
  • Código PSC
    5210
  • UPC_NO
    037103296368

Descripción general

Descripción del fabricante
C1278N ESTUDIO DE CINTA/ENG.PEERL.1/4"X200'

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo