Motion
C1288N ESTUDIO DE CINTA/ENG.CHR.3/8"X200'

Lufkin - Tape Measure
C1288N TAPE SURVEY/ENG.CHR.3/8"X200'

Cinta métrica: longitud de hoja de 200 pies, ancho de hoja de 3/8 pulgadas, color de hoja plateado
Artículo MI #06825696
No. Fabricante C1288N TAPE SURVEY/ENG.CHR.3/8"X200'
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lufkin - Tape Measure
C1288N TAPE SURVEY/ENG.CHR.3/8"X200'

Cinta métrica: longitud de hoja de 200 pies, ancho de hoja de 3/8 pulgadas, color de hoja plateado
Artículo MI #06825696
No. Fabricante C1288N TAPE SURVEY/ENG.CHR.3/8"X200'
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    200 pies
  • Anchura de la cuchilla
    3/8 pulg.
  • Graduación
    1/8 pulg.

Detalles

  • Color de la cuchilla
    Plata
  • Material de la hoja
    Acero
  • Material de la caja
    Acero revestido de vinilo
  • Color
    Cromado
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de graduación
    Pulgadas
  • Código PSC
    5210
  • UPC_NO
    037103296405

Descripción general

Descripción del fabricante
C1288N ESTUDIO DE CINTA/ENG.CHR.3/8"X200'

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"