Motion
PSC1460000

JOBOX
PSC1460000

Gull Wing Caja de camión grande con cruce - Acero, bloqueable, botón pulsador, 14-1/4 in de alto, 20-1/4 in de profundidad, 70-1/8 in de largo
Artículo MI #06826106
No. Fabricante PSC1460000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JOBOX
PSC1460000

Gull Wing Caja de camión grande con cruce - Acero, bloqueable, botón pulsador, 14-1/4 in de alto, 20-1/4 in de profundidad, 70-1/8 in de largo
Artículo MI #06826106
No. Fabricante PSC1460000
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    20-1/4 pulg.
  • Altura
    14-1/4 pulg.
  • Longitud
    70-1/8 pulg.
  • Peso del envío
    85.0 lb

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Estilo de mango
    Pulsador
  • Número de Upc del fabricante
    043419926523
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
CAJA DE CAMIÓN PSC1460000 CON TAPA DOBLE DE 9.0 PIES CÚBICOS
  • El sistema de bloqueo giratorio doble autoajustable Gear-Lock ℮ siempre se cierra y se cierra para una mayor seguridad
  • Los pasadores de bloqueo de alineación automática giran de lado a lado para acoplarse con el sistema Gear-Lock. No se requiere ajuste
  • Las tapas autoelevadas de alta resistencia resistirán los robos mejor que otras tapas de acero
  • Cuerpo de alta resistencia que resiste daños en la carga y protege el sistema de bloqueo
  • Los botones pulsadores montados en los extremos proporcionan un fácil acceso
  • Las protecciones de alta resistencia en modelos de una sola tapa protegen los resortes de gas y prolongan la durabilidad a largo plazo
  • Contenedores de almacenamiento integrados en ambos extremos y bandeja deslizante 4-Compartment para un cómodo almacenamiento de artículos pequeños

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron