Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/4 pulg.
Detalles
- Accesorios incluidosJ07516L 3/4 in Drive Deep Impact Socket 1 in - 6 Point, J07517L 3/4 in Drive Deep Impact Socket 1-1/16 in -6 Point, J07518L 3/4 in Drive Deep Impact Socket 1-1/8 in - 6 Pont, J07520L 3/4 in Drive Deep Impact Socket 1-1/4 in - 6 Pont, J07521L 3/4 in Drive Deep Impact Socket 1-5/16 in - 6 Point, J07522L 3/4 Drive Deep Impact Socket 1-3/8 in - 6 Point, J07523L 3/4 Drive Deep Impact Socket 1-7/16 in - 6 Point, J07524L 3/4 Drive Deep Impact Socket 1-1/2 in - 6 Point
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de piezas8
- Número de tomas8 PC
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de juego de tomasImpacto
- UPC_NO662679125363
Descripción general
- El diseño Torque Plus es un variador de alto rendimiento que permite un acoplamiento rápido y fácil de la toma a las partes planas del sujetador, no a las esquinas.
- Torque Plus emplea un diseño de esquina de radio, desplazando el área de contacto y la tensión lejos de las esquinas del sujetador minimizando el deslizamiento
- El diseño Torque Plus minimiza el redondeo del sujetador, prolonga la vida útil del sujetador y permite al usuario girar fácilmente los sujetadores desgastados, redondeados u oxidados
- Stanley Proto - J73102
- Fabricado en Estados Unidos