Motion
JHA10XL0-RBC

RBC BEARINGS INC
JHA10XL0-RBC

Rodamientos de contacto de cuatro puntos: 1.0000 in de diámetro interno, 1.3800 in de diámetro externo, 0.2500 in de ancho, abierto
Artículo MI #06897867
No. Fabricante JHA10XL0-RBC
Precio431.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC BEARINGS INC
JHA10XL0-RBC

Rodamientos de contacto de cuatro puntos: 1.0000 in de diámetro interno, 1.3800 in de diámetro externo, 0.2500 in de ancho, abierto
Artículo MI #06897867
No. Fabricante JHA10XL0-RBC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$431.02/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Espacio libre
    C0
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.015 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.3800 pulg.
  • En general Ancho  
    0.2500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.035 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    GFR Nylon
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    JHA10XL0 BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    JHA10XL0-RBC El cojinete tiene 1.0000 pulg. de diámetro interior, diámetro interior recto, cierre abierto, 1.3750 pulg. de diámetro exterior, 0.2500 pulg. de ancho, adecuado para aplicaciones de motores pequeños.
  • Número de catálogo del fabricante
    JHA10XL0-RBC
  • Número de Upc del fabricante
    637401495496
  • Material
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    121.1 oC
  • RPM Máx.
    10110 rpm
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -53.9 oC
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Forma de anillo exterior
    Plano
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Capacidad de carga dinámica radial
    270 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    290 lbf
  • Tipo de sello
    Sello R moldeado
  • Serie
    RBC®
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    AISI 52100
  • Estilo
    Cojinete de contacto de cuatro puntos
  • Tipo
    Rodamiento de bolas de sección fina
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de contacto de cuatro puntos
  • UPC_NO
    637401495496

Descripción general

Descripción del fabricante
JHA10XL0 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle