Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la plaquita1.1250 pulg.
- Longitud10.0000 pies
- Ancho máximo de la vaina1.5
- Altura total0.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioGuía de cadena y cable
- Detalles adicionalesResistente al desgaste
- Dibujo CAD
- ColorBlanco
- Insertar materialUHMWPE
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405402805
- Tipo de raílGuía de cadena y cable
- Material de la vainaUHMWPE
- UPC_NO787405402805