Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base4.8400 pulg.
- Carga estática máxima7000 lb
- Longitud total10.0700 pulg.
Detalles
- AplicaciónSoporte de maquinaria con tuerca de ajuste soldada al vástago.
- Material basePOLIAMIDA
- Dibujo CAD
- Material de fijaciónNo aplicable a este producto
- Tipo de niveladorNivelador de soporte
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de orificio de montajeDos orificios de retraso
- SerieVG-520
- Articulación del vástago±2°
- Material del vástagoAcero inoxidable
- Rosca del vástago3/4-10
- Almohadilla de vibraciónVG-514 / VG-514N
Descripción general
- Base de poliamida reforzada, potencia de acero inoxidable. Soporte de maquinaria de alta resistencia con tuerca de ajuste soldada al vástago.