Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la brida2.5600 pulg.
- Ancho general1.6900 pulg.
- Diámetro del rodillo1.9700 pulg.
- Ancho del rodillo1.5100 pulg.
- Tamaño del eje0.7500 pulg.
Detalles
- AplicaciónRodillo de retorno de la cadena del transportador.
- ColorNaranja
- Catálogo del fabricante
- Material del rodilloHDPE
- Tipo de rodilloRodillo simple - Bridado
- SerieRF15
- UPC_NO787405200715
Descripción general
Descripción del fabricante
321970F
- Sanitario, impermeable, sellado
- Excelente resistencia al desgaste y a los productos químicos
- Bajo ruido y baja fricción
- Resistente a los impactos