Motion
VG-215-06-12T

SYSTEM PLAST
VG-215-06-12T

6IN VARILLA DE MONTAJE
Artículo MI #06904958
No. Fabricante VG-215-06-12T
Precio15.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-215-06-12T

6IN VARILLA DE MONTAJE
Artículo MI #06904958
No. Fabricante VG-215-06-12T
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
Su precio$15.64/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    7.2
  • Diámetro de la varilla
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.17 libras, 0.175
  • Ancho
    7.1

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Varillas de ajuste, tapas y extremos de varilla
  • Detalles adicionales
    Varillas de soporte; longitud: 6 pulg., para diámetro de varilla: 1/2-in
  • Insertar material
    Acero inoxidable
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-215-06-12T
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405175112
  • Material
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-215-06-12T
  • Tubo de acero inoxidable con barras de soporte de tapas de polietileno negras. Estas varillas de soporte se pueden utilizar con bloques transversales accesorios, soportes y abrazaderas. Están fabricados con tubos de acero inoxidable de 1/2 pulgadas de diámetro exterior. Los extremos están tapados con un tapón de polietileno negro.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle