Especificaciones
Dimensiones
- Altura3.05
- Longitud5.9
- Diámetro de la varilla1/2 pulg.
- Longitud de la varilla7.0000 pulg.
- Ancho8.25
Detalles
- Detalles adicionalesSujeta firmemente el riel guía en su posición y se ajusta rápidamente cuando es necesario.
- AplicacionesSe utiliza para sujetar el riel guía en las líneas del transportador.
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-020-R7
- Número de Upc del fabricante787405035973
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de varillaVarilla de ajuste
Descripción general
- Acero inoxidable. Varillas de ajuste para extremos de varilla. La varilla de acero inoxidable pulido se fija a los extremos de la varilla VG-019-12 o VG-020-01 . Sujeta firmemente el riel guía en su posición y lo ajusta