Motion
VG-018-02

SYSTEM PLAST
VG-018-02

Pinza para riel - servicio pesado, rosca para perno de 5/16 in, longitud para perno de 0.7500 in, acero inoxidable
Artículo MI #06905232
No. Fabricante VG-018-02
Precio5.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-018-02

Pinza para riel - servicio pesado, rosca para perno de 5/16 in, longitud para perno de 0.7500 in, acero inoxidable
Artículo MI #06905232
No. Fabricante VG-018-02

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5.99/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del perno
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca del perno
    5/16 pulg.
  • Altura
    0.8500 pulg., 0.1
  • Longitud
    0.1, 1.0000 pulg.
  • Ancho
    0.4, 0.8500 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Estilo de compresión de dos piezas para un fácil montaje y ajuste. Funciona con soportes, vigas de soporte y varillas de ajuste. Tuerca y arandela no incluidas.
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-018-02
  • Número de Upc del fabricante
    787405035621
  • Material
    Acero inoxidable
  • Par máximo
    17 pies-libras
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Línea de productos
    Componentes de transporte
  • Tipos de productos
    Abrazadera de raíl (simple)
  • Serie
    VG-018
  • Manómetro de acero
    21 ga

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-018-02
  • Clip de alta resistencia para soporte del riel guía
  • Estilo de compresión de dos piezas para un montaje y ajuste sencillos
  • Funciona con soportes, vigas de soporte y varillas de ajuste
  • Acero inoxidable, calibre 13
  • Hardware no incluido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"