Motion
70-0089-0004-8 CINTA DE CONDUCTO

3M
70-0089-0004-8 DUCT TAPE

3M™ Cinta Venture 1500 Cinta para ductos de tela, plata, 48 mm x 55 m (1.88 pulg. x 60.1 yd), 24 por caja
Artículo MI #06907699
No. Fabricante 70-0089-0004-8 DUCT TAPE
Precio31.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
70-0089-0004-8 DUCT TAPE

3M™ Cinta Venture 1500 Cinta para ductos de tela, plata, 48 mm x 55 m (1.88 pulg. x 60.1 yd), 24 por caja
Artículo MI #06907699
No. Fabricante 70-0089-0004-8 DUCT TAPE
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
Precio31.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60.1 yardas
  • Ancho
    1.89 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    00750351500048
  • UPC_NO
    00750351500048

Descripción general

Descripción del fabricante
70-0089-0004-8 CINTA DE CONDUCTO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Diseñado para uso intensivo en aplicaciones de MRO/construcción
  • Se pega inmediatamente y permanece encendido de forma fiable
  • El fuerte soporte resistente al agua resiste el desgaste y la abrasión ligera
  • Proporciona un sellado hermético y resistente a la humedad en muchas situaciones de contención
  • Se adapta a superficies irregulares
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
Los clientes también compraron