Especificaciones
Dimensiones
- Peso del material11 oz
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónASTM F1506,OSHA 29 CFR 1910.269,NFPA 70E-2015 para arco eléctrico,CSA Z462-15 para arco eléctrico (Canadá)
- Clasificación de arco60 cal/cm2
- ColorPato marrón
- Resistente a las llamasPrenda resistente a las llamas
- Tipo de prendaCapucha con protección contra arco eléctrico
- Uso de la prendaCapucha con protección contra arco eléctrico
- Número de Upc del fabricante845811049554
- MaterialPato Ultrasoft®
- UPC_NO845811049554
Descripción general
- Se acopla a Explorer Series™ FR Parka solamente (se vende por separado)
- Acabado repelente al agua duradero
- El tejido FR NO se derrite, gotea ni se enciende