Motion
37-165/7

ANSELL
37-165/7

Guantes resistentes a productos químicos AlphaTec® Solvex® - Tamaño pequeño/7
Artículo MI #06918438
No. Fabricante 37-165/7
Precio17.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
37-165/7

Guantes resistentes a productos químicos AlphaTec® Solvex® - Tamaño pequeño/7
Artículo MI #06918438
No. Fabricante 37-165/7
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
Precio17.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    7, Pequeño
  • Longitud  
    15 pulg.
  • Grosor
    22 mil

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A5
  • Color
    Verde
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    1
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    2
  • Características y beneficios
    • Sin flocado interior de algodón, lo que reduce el riesgo de contaminación por pelusas y lo hace ideal para áreas de producción sensibles a la introducción de impurezas externas • Acabado de manchas de arena que proporciona al guante una superficie suave que reduce los costes indirectos, gracias a menos rechazos de piezas frágiles • Totalmente reutilizable, con una resistencia a la abrasión inigualable • Proporciona una comodidad excelente para el usuario • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600) • Combina un valor y una calidad excelentes
  • Patrón de agarre
    Parche de arena
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro
    Sin forro
  • Material
    Nitrilo
  • Línea de productos
    Sol-Vex
  • Acabado de la superficie
    Desbaste
  • UPC_NO
    20076490005959

Descripción general

Descripción del fabricante
117207 ALPHATEC SOLVEX 37165 TAMAÑO 7,0
  • No hay un flocado de algodón interior, lo que reduce el riesgo de contaminación por pelusas y lo hace ideal para áreas de producción sensibles a la introducción de impurezas externas
  • Acabado de manchas de arena que proporciona al guante una superficie suave que reduce los costes indirectos, gracias a menos rechazos de piezas frágiles
  • Totalmente reutilizable, con una resistencia a la abrasión sin igual
  • Proporciona una comodidad excelente para el usuario
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600)
  • Combinación de excelente valor y calidad

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"