Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal7/8 pulg.
- Rodillo Diámetro5.0000 pulg.
- Rodillo Ancho2.7500 pulg.
- Poste Diámetro2.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca2-12
- Peso18.7 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Orificios de lubricaciónSin orificios
- Número de Upc del fabricante637400205072
- RPM Máx.2000 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial71000 lbf
- Capacidad de carga estática radial110000 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloCrowned
- SerieCRBC
- Tipo de pasadorSimple
- UPC_NO637400205072
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver folleto
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver folleto
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver folleto
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver folleto