Motion
26702
TLL4A170PK: TEMPILABEL SERIE 4A 170F [PACK10]
Artículo MI #06928109
No. Fabricante 26702
Precio9.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TLL4A170PK: TEMPILABEL SERIE 4A 170F [PACK10]
Artículo MI #06928109
No. Fabricante 26702
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
Precio9.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la etiqueta
    23mm x 45mm
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • País de origen
    GB
  • Código de armonización
    3822000002
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Temperatura mínima
    170 °F
  • Rango de temperatura
    De 170 °F a 200 °F
  • UPC_NO
    048615267029

Descripción general

Descripción del fabricante
ETIQUETA TEMPILAR SERIE 026702 4
  • Cuatro lecturas de temperatura por etiquetas para aplicaciones máx./mín.
  • Excelente precisión hasta +/- 2% de la clasificación Fahrenheit
  • Rango de temperatura de 100°F(38°C) a 360°F(182°C)
  • Registro permanente de inspección y control de calidad
  • Sin calibración
  • Resistente al aceite, al agua y al vapor
  • Tamaño de etiqueta 23mm x 45mm