Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.875 pulg.
- Longitud0.875 pulg.
- Peso0.06 lb
- Ancho5.75 pulg.
Detalles
- ColorAmarillo
- País de origenEE. UU.
- Código de armonización9608200000
- Incluye clip para bolsilloClip de bolsillo incluido
- UPC_NO048615973029
Descripción general
Descripción del fabricante
097302 PAINT-RITER+ TRATAMIENTO TÉRMICO AMARILLO
- Marcador de pintura líquida de secado rápido para resistencia a altas temperaturas
- Diseñado con tecnología PrismaLock para colores duraderos de hasta 1,800°F (982°C)
- Rango de marcado: -50°F a 150°F (-46°C a 66°C)
- Legibilidad máxima de la marca (sin color)
- - Blanco - 2,100°F (1,148°C)
- - Amarillo - 2,100°F (1,148°C)
- - Negro - 1,204°C °F ( 2,200 °F)
- - Azul - 2,000°F (1,093°C)
- Fórmula sin xileno para reducir los riesgos para la salud del usuario