Especificaciones
Dimensiones
- Longitud130 pies
- Peso61.7 lb
Detalles
- ColorRojo
- Material de la carcasaAluminio
- Número de Upc del fabricante612230227760
- Número de piernas1
- Estándares cumplidosOSHA 1926.502, 1910.66, ANSI A10.32, ANSI Z359.14 Clase B, CSA Z259.2.2-98, IEC 60529 IP68 e ISO 20653 IP69K
- UPC_NO612230227760
Descripción general
- Anticaídas autorretráctil Miller DuraSeal℮ Diseñado para reducir el costo de propiedad manteniéndolo en el campo
- Evita que los contaminantes entren en la unidad con la tecnología sellada más alta del sector IP69K
- Diseñado para durar un diseño de freno reutilizable que soporta múltiples caídas
- La reparación rápida y de bajo coste se consigue en campo