Motion
AT210SPUD
Llave ajustable - 10.0000 in de longitud total, material de aleación de acero, acabado negro, mango de mordaza hexagonal, capacidad máxima de mordaza de 1-1/8 in
Artículo MI #06955543
No. Fabricante AT210SPUD
Precio65.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave ajustable - 10.0000 in de longitud total, material de aleación de acero, acabado negro, mango de mordaza hexagonal, capacidad máxima de mordaza de 1-1/8 in
Artículo MI #06955543
No. Fabricante AT210SPUD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio65.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    10.0000 pulg.
  • Tamaño de la llave
    10 pulg.

Detalles

  • Especificaciones de ASME
    Cumple o supera
  • Material del cuerpo
    Acero de aleación
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Estilo de mango
    Mordaza hexagonal
  • Capacidad de la mordaza
    1-1/8 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    37103295798
  • Material
    Acero
  • Capacidad máxima de la mordaza
    1-1/8 pulg.
  • Escala de medición
    Escala incluida
  • Código PSC
    5120
  • UPC_NO
    037103295798
  • Tipo de llave
    Mango de la espiga

Descripción general

Descripción del fabricante
CONSTRUCCIÓN DE LLAVE AT210SPUD DE 10" DE LONGITUD
  • Marca Crescent® mundialmente famosa
  • El resorte de tensión estabiliza la mordaza y el moleteado se ajusta fácilmente
  • Varilla cónica para alinear los orificios de los pernos u otras piezas de acoplamiento
  • Aleación de acero y tratamiento térmico para los trabajos más duros
  • Acabado de óxido negro resistente a la corrosión
  • Fabricante: Media luna
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"