Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del cable0.73
- Grosor del aislamiento0.080
- Grosor de la chaqueta0.045
- Calibre del cable2/0 AWG
Detalles
- Serie de cablesDLOC
- Hilo conductor329
- Peso neto LBS/1000 pies587
- Número de conductores1
- Voltaje1000 V
Descripción general
- Llame a su sucursal local Motion Industries para solicitar un presupuesto
- Conductor: 14 AWG a 1111.1 kcmil Clase I, cobre trenzado flexible totalmente recocido con revestimiento de estaño según AAR 589
- Aislamiento: Etileno propileno (EP) reticulado, ignífugo y sin plomo con cinta separadora sobre el conductor para facilitar el pelado.
- Chaqueta: polietileno clorado reticulado (XL-CPE) negro, ignífugo, resistente a la luz solar, al ozono y al aceite, sin plomo
- Radio de curvatura mínimo: 8X D.E. para instalaciones fijas o aplicaciones móviles.
- Requisitos de torsión: +/-180° giros por metro durante 5,000 ciclos a -40°C con el peso del cable compensado a 18 metros
- Tipo RHH/RHW-2 según UL 44, archivo UL n.o E90494.
- c(UL)US Tipo RW90 según CSA C.22.2-38, archivo UL # E90494
- Código Eléctrico Nacional (NEC)
- ICEA S-95-658/NEMA WC70
- Para uso con TC en 1/0 AWG y más grande de acuerdo con NEC®
- Aceptado como resistente a las llamas por MSHA
- Cumple con RoHS
- Cumplimiento de la prueba de llama: UL 2556 VW-1. IEEE 1202/CSA FT4 para tamaños de 1/0 AWG y mayores