Motion
DWA47421 CUCHILLA SEGMENTADA DE GP CON BORDE

DEWALT
DWA47421 SEGMENTED RIM GP BLADE

Hoja GP con borde segmentado de 14"
Artículo MI #06958207
No. Fabricante DWA47421 SEGMENTED RIM GP BLADE
Precio175.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DWA47421 SEGMENTED RIM GP BLADE

Hoja GP con borde segmentado de 14"
Artículo MI #06958207
No. Fabricante DWA47421 SEGMENTED RIM GP BLADE
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
Su precio$175.95/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    20 mm / 1 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    14 pulg.
  • Kerf
    0,125 pulg.
  • Peso de la herramienta
    4.6 lb

Detalles

  • Material de la hoja
    Diamante
  • Tipo de cuchilla
    Sierra circular
  • Número de dientes
    0
  • Configuración de los dientes
    Bisel superior alternativo (ATB)
  • UPC_NO
    885911360500

Descripción general

Descripción del fabricante
DWA47421 CUCHILLA SEGMENTADA DE GP CON BORDE
  • Matriz de diamante de rendimiento ampliado para una larga vida útil y un mejor corte del material
  • Las hojas de llanta segmentadas están soldadas con láser con cuerpos de acero tratados con calor que proporcionan durabilidad y larga vida útil
  • Los segmentos de diamante grandes con cobalto son ideales para su uso en diversas aplicaciones de productos

You May Also Like