Motion
85202D LLAVE DE TRINQUETE QUADBOX

Gearwrench
85202D QUADBOX RATCHETING WRCH

9/16" x 5/8" y 11/16" x 3/4" 12 puntos 4 en 1 llave de trinquete reversible de doble extremo, diámetro de cabeza de 1-11/64" x grosor de cabeza de 3/4", 8-1/4" OAL, acero, acabado pulido
Artículo MI #06968133
No. Fabricante 85202D QUADBOX RATCHETING WRCH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
85202D QUADBOX RATCHETING WRCH

9/16" x 5/8" y 11/16" x 3/4" 12 puntos 4 en 1 llave de trinquete reversible de doble extremo, diámetro de cabeza de 1-11/64" x grosor de cabeza de 3/4", 8-1/4" OAL, acero, acabado pulido
Artículo MI #06968133
No. Fabricante 85202D QUADBOX RATCHETING WRCH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1-11/64 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    8-1/4 pulg.
  • Tamaño
    9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido
  • Tipo de cabezal
    Doble extremo
  • Material
    Acero
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Garantía
    Garantía de por vida del fabricante
  • Tipo de llave
    Llave de caja

Descripción general

Descripción del fabricante
85202D LLAVE DE TRINQUETE QUADBOX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good