Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor143JP
- Longitud total de la dimensión C18.3 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Par de apriete3 pies-libras
- Peso30 lb
Detalles
- RPM base1440 rpm - 1755 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónPara los requisitos específicos de las bombas centrífugas donde el impulsor de la bomba se monta directamente en el eje del motor, los motores de bomba de acoplamiento cerrado U.S. Motors® están disponibles con extensiones de eje JM, JP o Westcoast.
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga85.5 %
- Código de armonización8501.51.6040
- Clase de aislamientoF
- Número de Upc del fabricante786382114077
- Corriente máxima permitida1.5 A, 1.7 A, 3.0 a 3.1 A, 3.4 A
- ModeloFL29
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor190/380//208-230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382114077